車種専用ダッシュマット チンチラ No.2 ビニール付 U-810 H01/09~H06/12

車種専用ダッシュマット チンチラ No.2   ビニール付 U-810 H01/09~H06/12 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.2   ビニール付 U-810 H01/09~H06/12 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.2   ビニール付 U-810 H01/09~H06/12 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.2   ビニール付 U-810 H01/09~H06/12 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ゴールド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-810 H01/09~H06/12
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86161636DM-CC2GOVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86161645DM-CC2GOVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86161654DM-CC2GOVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86161663DM-CC2GOVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86161679DM-CC2GOVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86161688DM-CC2GOVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86161697DM-CC2GOVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86161706DM-CC2GOVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86161715DM-CC2GOVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86161724DM-CC2GOVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86161733DM-CC2GOVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする