アイビッグ
2点吊りワイヤースリング 2.7t未満
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途
ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプ
ラッチフック
荷重(t)
2.7未満
ロープ径(Φmm)
12
内容量
1本
注意
※吊り角度60度以内で荷重内でご使用下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85794188
20000A
1
2.8
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85794206
20001
2
3.86
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85794224
20002
3
4.9
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85794249
20003
4
5.93
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650