曜日別特売

2点吊りワイヤースリング 5t未満

2点吊りワイヤースリング 5t未満 - アイビッグ2点吊りワイヤースリング 5t未満 - アイビッグ2点吊りワイヤースリング 5t未満 - アイビッグ

ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具

用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能タイプラッチフック荷重(t)5未満ロープ径(Φmm)16内容量1本
注意
※吊り角度60度以内で荷重内でご使用下さい
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8579427630000A16.34
オープン
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
857942943000128.18
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
8579431930002310.1
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
8579434630003411.9
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする