アイビッグ
4点吊りワイヤースリング 4.2t未満
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途
ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプ
ラッチフック
使用荷重(t)
4.2
荷重(t)
4.2未満
ロープ径(Φmm)
12
内容量
1本
注意
※吊り角度60度以内で荷重内でご使用下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85794364
40000A
1
5.56
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
85794389
40001
2
7.63
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
85794407
40002
3
9.7
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
85794416
40003
4
11.7
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650