アイビッグ
4点吊りワイヤースリング 5.7t未満
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途
ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプ
ラッチフック
使用荷重(t)
5.7
荷重(t)
5.7未満
ロープ径(Φmm)
14
内容量
1本
注意
※吊り角度60度以内で荷重内でご使用下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85794425
50000A
1
7.9
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
85794434
50001
2
9.2
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
85794443
50002
3
11.3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
85794459
50003
4
13.3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650