アイビッグ
4点吊りワイヤースリング 9.4t未満
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途
ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプ
ラッチフック
荷重(t)
9.4未満
ロープ径(Φmm)
18
内容量
1本
注意
※吊り角度60度以内で荷重内でご使用下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85794468
60000A
1
15.8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
85794477
60001
2
20.4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
85794486
60002
3
25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
85794495
60003
4
29.7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650