アイビッグ
三菱 ホイスト 4本掛け8m揚程
三菱 ホイスト 11.2mm 38.7m 両端加工 天井クレーン用ホイストの交換ワイヤーロープ
三菱 ホイストワイヤー 形名コード03G022 4本掛け8m揚程
型式
HY-5A-L HY-5AーLM HY-5A-LR HY-5A-LD S-5-L S-5-LM S-5-LR S-5-LD
容量(t)
5
形名
コード:03G022
内容量
1本
注意
※型式に注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85796166
122
38.7
11.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください