アイビッグ
ワンタッチロック&解除強力長シャックル
DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能
従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.
用途
ワイヤーやチェーン等の連結に
内容量
1本
注意
※本製品は垂直吊り専用です。他の吊り方は厳禁です。
※使用前には、必ずロック機能の確認をしてください。
※ラッチロックは破損した場合、錆びがみられる場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85796315
28689
2.5未満
16
140
35
16
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796324
28690
4未満
20
160
44
20
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796333
28691
6未満
22
170
51
22
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650