アイビッグ
サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾
伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
用途
玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。
種別
両端アイ形
幅(mm)
25
JIS規格
適合品
等級
JIS3等級
材質
ポリエステル
色(本体)
青
ベルト幅(mm)
25
最大使用荷重(t)
直吊:0.8、チョーク吊:0.64、バスケット吊60度:1.36
内容量
1本
注意
※吊荷の鋭角な角や摩擦によってベルトスリングの繊維を傷つける恐れがある箇所には、あてものをしてご使用下さい。
※スリングが破損した場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85796349
30472
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796358
30474
2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796367
30476
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796376
30478
4
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796385
30480
5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796394
30482
6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796403
30484
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796419
30486
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650