曜日別特売

サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾

サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾 - アイビッグサージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾 - アイビッグ

伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。

用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形材質ポリエステル幅(mm)50等級JIS3等級JIS規格適合品最大使用荷重(t)直吊:1.6、チョーク吊:1.28、バスケット吊60度:2.72色(本体)内容量1本
注意
※吊荷の鋭角な角や摩擦によってベルトスリングの繊維を傷つける恐れがある箇所には、あてものをしてご使用下さい。
※スリングが破損した場合は使用しないでください。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85796534305021
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796568305042
オープン
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796586305063
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796604305084
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796629305105
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796647305126
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796674305147
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796699305168
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする