曜日別特売

クッションフロア Eタイプ ノームストーン

クッションフロア Eタイプ ノームストーン - シンコール

抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。

材質塩化ビニル樹脂幅(cm)182厚さ(mm)1.8機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
注意
※リバース施工してください。
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※SIAAの安全基準に適合しています。
※SIAAラベルは付属しておりません。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86319617E50761巻(1m)1ノームストーン
5,460
取扱い終了
返品不可
86319626E50761巻(2m)2ノームストーン
10,920
取扱い終了
返品不可
86319635E50761巻(3m)3ノームストーン
16,380
取扱い終了
返品不可
86319644E50761巻(4m)4ノームストーン
21,840
取扱い終了
返品不可
86319653E50761巻(5m)5ノームストーン
27,300
取扱い終了
返品不可
86319669E50761巻(10m)10ノームストーン
54,600
取扱い終了
返品不可
86319678E50761巻(20m)20ノームストーン
109,200
取扱い終了
返品不可
86319687E50771巻(1m)1ノームストーン(S5509)と同柄
5,460
取扱い終了
返品不可
86319696E50771巻(2m)2ノームストーン(S5509)と同柄
10,920
取扱い終了
返品不可
86319705E50771巻(3m)3ノームストーン(S5509)と同柄
16,380
取扱い終了
返品不可
86319714E50771巻(4m)4ノームストーン(S5509)と同柄
21,840
取扱い終了
返品不可
86319723E50771巻(5m)5ノームストーン(S5509)と同柄
27,300
取扱い終了
返品不可
86319739E50771巻(10m)10ノームストーン(S5509)と同柄
54,600
取扱い終了
返品不可
86319748E50771巻(20m)20ノームストーン(S5509)と同柄
109,200
取扱い終了
返品不可
86319757E50781巻(1m)1ノームストーン
5,460
取扱い終了
返品不可
86319766E50781巻(2m)2ノームストーン
10,920
取扱い終了
返品不可
86319775E50781巻(3m)3ノームストーン
16,380
取扱い終了
返品不可
86319784E50781巻(4m)4ノームストーン
21,840
取扱い終了
返品不可
86319793E50781巻(5m)5ノームストーン
27,300
取扱い終了
返品不可
86319809E50781巻(10m)10ノームストーン
54,600
取扱い終了
返品不可
86319818E50781巻(20m)20ノームストーン
109,200
取扱い終了
返品不可
86319827E50791巻(1m)1ノームストーン(S5510)と同柄
5,460
取扱い終了
返品不可
86319836E50791巻(2m)2ノームストーン(S5510)と同柄
10,920
取扱い終了
返品不可
86319845E50791巻(3m)3ノームストーン(S5510)と同柄
16,380
取扱い終了
返品不可
86319854E50791巻(4m)4ノームストーン(S5510)と同柄
21,840
取扱い終了
返品不可
86319863E50791巻(5m)5ノームストーン(S5510)と同柄
27,300
取扱い終了
返品不可
86319879E50791巻(10m)10ノームストーン(S5510)と同柄
54,600
取扱い終了
返品不可
86319888E50791巻(20m)20ノームストーン(S5510)と同柄
109,200
取扱い終了
返品不可
86319897E50801巻(1m)1ノームストーン
5,460
取扱い終了
返品不可
86319906E50801巻(2m)2ノームストーン
10,920
取扱い終了
返品不可
86319915E50801巻(3m)3ノームストーン
16,380
取扱い終了
返品不可
86319924E50801巻(4m)4ノームストーン
21,840
取扱い終了
返品不可
86319933E50801巻(5m)5ノームストーン
27,300
取扱い終了
返品不可
86319949E50801巻(10m)10ノームストーン
54,600
取扱い終了
返品不可
86319958E50801巻(20m)20ノームストーン
109,200
取扱い終了
返品不可
86319967E50811巻(1m)1ノームストーン(パールプリントなし)
5,460
取扱い終了
返品不可
86319976E50811巻(2m)2ノームストーン(パールプリントなし)
10,920
取扱い終了
返品不可
86319985E50811巻(3m)3ノームストーン(パールプリントなし)
16,380
取扱い終了
返品不可
86319994E50811巻(4m)4ノームストーン(パールプリントなし)
21,840
取扱い終了
返品不可
86320003E50811巻(5m)5ノームストーン(パールプリントなし)
27,300
取扱い終了
返品不可
86320019E50811巻(10m)10ノームストーン(パールプリントなし)
54,600
取扱い終了
返品不可
86320028E50811巻(20m)20ノームストーン(パールプリントなし)
109,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする