曜日別特売

検査書付 ステンレスメッシュ

検査書付 ステンレスメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

線径(Φmm)0.1幅(m)1開口率(%)0.368目開き(mm)0.154内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86333958#100 Φ0.1164-6391-79
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333967#100 Φ0.1164-6391-80
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333976#100 Φ0.1164-6391-81
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333985#100 Φ0.1164-6391-82
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86333994#100 Φ0.1164-6391-83
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334003#100 Φ0.1164-6391-84
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334019#100 Φ0.1164-6391-85
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334028#100 Φ0.1164-6391-86
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334037#100 Φ0.1164-6391-87
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334046#100 Φ0.1164-6391-88
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334055#100 Φ0.1164-6391-89
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334064#100 Φ0.1164-6391-90
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334073#100 Φ0.1164-6391-91
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334089#100 Φ0.1164-6391-92
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334098#100 Φ0.1164-6391-93
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334107#100 Φ0.1164-6391-94
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334116#100 Φ0.1164-6391-95
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334125#100 Φ0.1164-6391-96
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334134#100 Φ0.1164-6391-97
オープン
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334143#100 Φ0.1164-6391-98
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334159#100 Φ0.1164-6391-99
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334168#100 Φ0.1164-6392-01
オープン
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334177#100 Φ0.1164-6392-02
オープン
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334186#100 Φ0.1164-6392-03
オープン
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334195#100 Φ0.1164-6392-04
オープン
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334204#100 Φ0.1164-6392-05
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334213#100 Φ0.1164-6392-06
オープン
539,800
593,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334229#100 Φ0.1164-6392-07
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334238#100 Φ0.1164-6392-08
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86334247#100 Φ0.1164-6392-09
オープン
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする