曜日別特売
#100 Φ0.1 検査書付 ステンレスメッシュ tantore 86334177

検査書付 ステンレスメッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番64-6392-02
64-6392-02
64-6391-79
64-6391-80
64-6391-81
64-6391-82
64-6391-83
64-6391-84
64-6391-85
64-6391-86
64-6391-87
64-6391-88
64-6391-89
64-6391-90
64-6391-91
64-6391-92
64-6391-93
64-6391-94
64-6391-95
64-6391-96
64-6391-97
64-6391-98
64-6391-99
64-6392-01
64-6392-03
64-6392-04
64-6392-05
64-6392-06
64-6392-07
64-6392-08
64-6392-09
内容量1枚注文コード86334177品番#100 Φ0.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6392-02
線径(Φmm)
0.1
幅(m)
1
開口率(%)
0.368
目開き(mm)
0.154

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする