センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 不透明

センシュラ ミオ1 消化管ストーマ用 単品系装具 不透明 - コロプラスト

消化管用ストーマ袋
一体成型ワイドイージクローズ排出口
ストーマ保有者は、排泄物を出す動作を日常的に繰り返し実施します。その度に、排出後の臭いの漏れを気にして拭き取り操作に時間をかけることはQOL低下の大きな要因となります。
「一体成型ワイドイージクローズ排出口」は、排出操作が簡便で衛生的に実施でき、ストーマ保有者が覚えやすく医療従事者の皆様が指導しやすい排出口です。
「一体成型ワイドイージクローズ」排出口は特許を取得しております。
フック/ループ‥一般的な面ファスナーは、フック状に起毛された側とループ状に密集して起毛された側とを押し付けるとそれだけで貼り付くようになっており、それらを「一体成型ワイドイージクローズ」排出口の名称に用いております。
排出操作が短時間で簡便に実施できる理由
コロプラストの一体成型ワイドイージクローズ排出口の特長は、排出口下部の折り上げ板にあります。この折り上げ板があることにより、閉鎖具を巻き上げた際に排泄物が滲み出てストーマ袋の外側を汚すことが無いため、「ストーマ袋の中を拭き取る」手間を省くことができます。そのため、非常に衛生的で排出時間が短縮できます。
写真は、模擬便を排出し、排出口を拭き取り、巻き上げを戻した状態の写真ですが、排出口付近の汚れがないことが確認できます。(写真「point」参照)
このことは、排泄物の滲み出しで発生する、臭いを限りなく減らせることを示しており、安心してお使いいただける排出口としてご評価いただいております。
便排出時と排出口閉鎖のポイント
1・2折り上げ板の裏にあるフック(丸)とループ(丸)同士を留めます。
3袋を絞るように便を排出します。
4排出し終わったら、折り上げ板に付着した便を横方向に拭き取ります。面倒な排出口の中を拭き取る作業は不要です。
5折り上げ板をかたどりの上に重ね(封筒の封をするのと同様)、同じ方向に2回折り上げ閉鎖します。
6最後に、長方形のループと、フック同士を留め、閉鎖は完了です。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
大型円形フィルター
大きな円形のプレフィルターが、活性炭とメンブレンを排泄物から守ります。フィルターの目詰まりを大幅に減少させることで、バルーニングを長時間防ぎます。
試験結果では、従来品と比較してバルーニングが61%*1軽減しました。世界的にもバルーニングは依然として大きな問題となっており、日本においても51%*2のストーマ保有者は、バルーニングが原因で夜中に目覚めるということが判明しました。多くのストーマ保有者から、安心して眠れるようになったとのお声をいただいております。
*1 2010年 コロプラスト調査
*2 2014年 Ineke Classens-Spee 他「オストミー・ライフ・スタディー 2014」WCET2014(日本のストーマ保有者191名を含む、計11カ国4,138名のストーマ保有者を対象に実施)

仕様【採便袋】開放型 平面/一体成型ワイドイージクローズ 平らである腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤幅(mm)【採便袋】80(排出口)寸法(mm)【採便袋】280×137機能【採便袋】大型円形フィルター、7層防臭フィルム入数10枚/箱最大容量(mL)【採便袋】470(ISO規格)使用期間1~4日(目安)内容量1箱(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
開口寸法(mm)
アズワン品番
面板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8636787410471【開口部】フリーカット10~5565-0315-21105×125
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8636788310472【開口部】プレカット2565-0315-2295×115
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8636789910474【開口部】プレカット3065-0315-2395×115
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8636790810476【開口部】プレカット3565-0315-2495×115
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8636791710479【開口部】プレカット4065-0315-2595×115
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86367874104716872788410471画像準備中センシュラミオ 1,不透明,フリーカット,10~55mmコロプラスト1箱
7,698
税込7,698
注文コードが変更になりました。
86367883104726872790010472画像準備中センシュラミオ 1,不透明,プレカット25mmコロプラスト1箱
7,698
税込7,698
注文コードが変更になりました。
86367899104746872790910474画像準備中センシュラミオ 1,不透明,プレカット30mmコロプラスト1箱
7,698
税込7,698
注文コードが変更になりました。
86367908104766872791810476画像準備中センシュラミオ 1,不透明,プレカット35mmコロプラスト1箱
7,698
税込7,698
注文コードが変更になりました。
86367917104796872793610479画像準備中センシュラミオ 1,不透明,プレカット40mmコロプラスト1箱
7,698
税込7,698
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする