曜日別特売

アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明

アシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 - コロプラストアシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 - コロプラストアシュラ コンフォートコンベックス EC イージクローズ 透明 - コロプラスト

アシュラは、発売以来20年以上にわたる信頼と実績に裏づけられた製品です。
ユニークな渦巻き型皮膚保護剤
渦巻き型皮膚保護剤は、親水性ポリマーと疎水性ポリマーの種類や配合比を変えることによってさまざまな性質の皮膚保護剤を作り出し、用途に合わせて渦巻き状に組み合わせています。
ニュースイスロール:CPb系※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
イージクローズ
軟便~水様便を排出するのに適した幅の排出口です。
適応
平坦なストーマ
陥没したストーマ
ストーマ周囲皮膚に深いしわがある

仕様【採便袋】開放型 凸面 (高さ7mm)エアーコンベックス、【皮膚保護剤】ニュースイスロール幅(mm)【排出口】66寸法(mm)【採便袋】290×145機能【採便袋】ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルム、ベルト固定用タブ付入数10枚/箱使用期間2~4日(目安)面板寸法(mm)110内容量1箱(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
開口寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8637035814102【開口部】フリーカット15~3365-0317-72
9,200
9,198
非課税商品
9,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637037614163【開口部】プレカット2165-0317-74
9,200
9,198
非課税商品
9,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637039414165【開口部】プレカット2865-0317-76
9,200
9,198
非課税商品
9,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637040314166【開口部】プレカット3165-0317-77
9,200
9,198
非課税商品
9,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8637036714103【開口部】フリーカット15~4365-0317-73
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
8637038514164【開口部】プレカット2565-0317-75
9,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86370367141036872830414103画像準備中アシュラコンフォートコンベックスEC(イージクローズ),フリー,Φ43mmコロプラスト1箱
9,998
税込9,998
注文コードが変更になりました。
86370385141646872832014164画像準備中アシュラコンフォートコンベックスEC(イージクローズ),Φ25mmコロプラスト1箱
9,998
税込9,998
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする