曜日別特売

アシュラII ロックパウチ ワイド

アシュラII ロックパウチ ワイド - コロプラストアシュラII ロックパウチ ワイド - コロプラストアシュラII ロックパウチ ワイド - コロプラスト

ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。
ワイドイージクローズ
普通~硬めの便を絞り出しやすい幅広タイプの排出口です。面ファスナーで留めると簡単に排出ができます。

仕様包装単位:10枚/箱、採便袋:開放型/ダブルロック方式カップリング、【採便袋】大きさ:290×145mm、排出口幅:80mm、ワイド活性炭フィルター、5層防臭フィルム内容量1箱(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863713741597465-0318-75緑40
4,200
4,198
非課税商品
4,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863714081598465-0318-78緑40
4,200
4,198
非課税商品
4,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
863713831597565-0318-76赤50
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
863713991597665-0318-77青60
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
863714171598565-0318-79赤50
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
863714261598665-0318-80青60
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86371383159756872734015975画像準備中アシュラⅡロックパウチワイドEC(ワイドイージークローズ),Φ50mmコロプラスト1箱
5,198
税込5,198
注文コードが変更になりました。
86371399159766872734915976画像準備中アシュラⅡロックパウチワイドEC(ワイドイージークローズ),Φ60mmコロプラスト1箱
5,198
税込5,198
注文コードが変更になりました。
86371417159856872735815985画像準備中アシュラⅡロックパウチワイドEC・C(ワイドイージークローズ,両面カバー付),Φ50mmコロプラスト1箱
5,198
税込5,198
注文コードが変更になりました。
86371426159866872736715986画像準備中アシュラⅡロックパウチワイドEC・C(ワイドイージークローズ,両面カバー付),Φ60mmコロプラスト1箱
5,198
税込5,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする