曜日別特売

ウロナイトバッグ

ウロナイトバッグ - コロプラスト
(1件のレビュー)

コンビーン 外部蓄尿袋
毎日の生活をより活動的に、安心して過ごすための蓄尿袋
目立たず安心
コロプラストのコンビーン蓄尿袋は、皆様の毎日の生活をより活動的に、安心してお過ごしいただけるように開発されています。レッグバッグシリーズは、バンドや付属のベルトで脚に固定して使用できますので、体動を妨げず、転倒の危険なども防止できます。服の下で目立ちにくく、外出やスポーツなど日々の活動を安心して楽しめます。夜間には大容量バッグを使用することで長時間安眠できます。
センシュラ ミオ、センシュラ、アシュラの採尿袋との直接接続コネクター付き
2段階操作排出口
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。

仕様チューブ長:120cm、包装単位:10枚/箱材質ポリエチレン・ポリアミド容量(mL)2000アズワン品番65-0319-95内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8637244921365
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86372449213656872801521365画像準備中コロプラストウロナイトバッグ,2000mlコロプラスト1箱
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 夜間のウロバックとして
その他業種

逆流もなく使用しやすいです。
夜間尿量が多いので2500ccも検討いただけると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする