サンアロー
メンズ医務衣半袖 ホワイト REP100T-10シリーズ
不快な突っ張り感を軽減し、スムーズな動きをサポートします。
仕様
男性
色
ホワイト
タイプ
医務衣
袖口仕様
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86374567
REP100T-10 S
S
65-1843-15
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86374576
REP100T-10 M
M
65-1843-16
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86374585
REP100T-10 L
L
65-1843-17
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86374603
REP100T-10 3L
3L
65-1843-19
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86374619
REP100T-10 4L
4L
65-1843-20
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86374628
REP100T-10 5L
5L
65-1843-21
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86374594
REP100T-10 LL
LL
65-1843-18
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000