サランろ過布 長さ1m

サランろ過布 長さ1m - tantoreサランろ過布 長さ1m - tantoreサランろ過布 長さ1m - tantoreサランろ過布 長さ1m - tantoreサランろ過布 長さ1m - tantoreサランろ過布 長さ1m - tantoreサランろ過布 長さ1m - tantoreサランろ過布 長さ1m - tantore

摩擦に強く、耐薬品性、難燃性に優れています。
カビ、バクテリアなどに侵されません。
合成繊維の中でも最小レベルの吸水性です。

内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
目付(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86379695F-516幅1070mm×長さ1m64-4311-665902
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379704F-526幅920mm×長さ1m64-4311-679672
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379713F-900幅920mm×長さ1m64-4311-684552
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379729F-201幅1240mm×長さ1m64-4311-694442
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379738F-312幅1170mm×長さ1m64-4311-703792
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379747F-5001幅1660mm×長さ1m64-4311-716052
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379756F-5003幅1300mm×長さ1m64-4311-726182
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379765N-48幅1600mm×長さ1m64-4311-734322
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86379774N-64幅1600mm×長さ1m64-4311-744032
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする