曜日別特売

標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)

標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) - 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) - 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) - 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) - 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) - 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) - 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) - 日立産機システム

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。

動作方式可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
操作コイル定格電圧(V)
機械的耐久性
電気的耐久性
端子カバー
適合モータ容量(200~220V)(kW)
適合モータ容量(400~440V)(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86384805HC10-R AC100V三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC1001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
24,300
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
86384814HC10-R AC200V三相かご形モータ(AC-3級):最大2.7三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC2001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
24,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384823HC20-R AC100V三相かご形モータ(AC-3級):最大4.5三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
25,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384839HC20-R AC200V三相かご形モータ(AC-3級):最大4.5三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
25,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
86384848HC35-R AC100V三相かご形モータ(AC-3級):最大7.5三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):15AC-3級:(200~220V)32・(380~440V)32・(500~550V)28標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001200万回200万回FPC-40三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
45,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384857HC35-R AC200V三相かご形モータ(AC-3級):最大7.5三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):15AC-3級:(200~220V)32・(380~440V)32・(500~550V)28標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001200万回200万回FPC-40三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
45,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384866HC55-R AC100V三相かご形モータ(AC-3級):最大11三相かご形モータ(AC-3級):22、インチング容量:15(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):22AC-3級:(200~220V)55・(380~440V)50・(500~550V)43標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001200万回200万回標準装備三相かご形モータ(AC-3級):11、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
65,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384875HC55-R AC200V三相かご形モータ(AC-3級):最大11三相かご形モータ(AC-3級):22、インチング容量:15(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):22AC-3級:(200~220V)55・(380~440V)50・(500~550V)43標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001200万回200万回標準装備三相かご形モータ(AC-3級):11、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
65,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384884HC10-RT 0.2kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC1001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):0.4
30,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384893HC10-RT 0.4kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC1001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):0.75
30,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384909HC10-RT 0.75kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC1001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):1.5
30,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384918HC10-RT 1.5kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC1001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):3.7
30,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384927HC10-RT 2.2kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC1001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
30,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384936HC10-RT 0.2kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC2001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):0.4
30,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384945HC10-RT 0.4kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC2001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):0.75
30,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
86384954HC10-RT 0.75kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC2001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):1.5
30,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384963HC10-RT 1.5kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC2001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):3.7
30,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384979HC10-RT 2.2kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):5.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5AC-3級:(200~220V)13・(380~440V)12・(500~550V)12標準:1aまたは1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a3bまたは3a4bAC2001500万回250万回FPC-18三相かご形モータ(AC-3級):2.7、インチング容量:2.2(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
30,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384988HC20-RT 0.2kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):0.4
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86384997HC20-RT 0.4kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):0.75
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385006HC20-RT 0.75kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):1.5
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385015HC20-RT 1.5kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):3.7
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385024HC20-RT 2.2kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385033HC20-RT 3.7kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
31,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
86385049HC20-RT 0.2kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):0.4
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385058HC20-RT 0.4kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):0.75
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385067HC20-RT 0.75kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):1.5
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385076HC20-RT 1.5kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):3.7
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385085HC20-RT 2.2kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385094HC20-RT 3.7kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):10、インチング容量:5.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):11AC-3級:(200~220V)22・(380~440V)22・(500~550V)20標準:1a1b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001500万回250万回FPC-22三相かご形モータ(AC-3級):4.5、インチング容量:3.7(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
31,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385103HC35-RT 3.7kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):15AC-3級:(200~220V)32・(380~440V)32・(500~550V)28標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001200万回200万回FPC-40三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
50,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385119HC35-RT 5.5kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):15AC-3級:(200~220V)32・(380~440V)32・(500~550V)28標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001200万回200万回FPC-40三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
50,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385128HC35-RT 7.5kW 200V AC100V-三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):15AC-3級:(200~220V)32・(380~440V)32・(500~550V)28標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC1001200万回200万回FPC-40三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):15
50,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385137HC35-RT 3.7kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):15AC-3級:(200~220V)32・(380~440V)32・(500~550V)28標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001200万回200万回FPC-40三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
50,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385146HC35-RT 5.5kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):15AC-3級:(200~220V)32・(380~440V)32・(500~550V)28標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001200万回200万回FPC-40三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)-
50,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385155HC35-RT 7.5kW 200V AC200V-三相かご形モータ(AC-3級):15、インチング容量:7.5(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):15AC-3級:(200~220V)32・(380~440V)32・(500~550V)28標準:2a2b、最大(補助接点ユニット取付時):4a4bAC2001200万回200万回FPC-40三相かご形モータ(AC-3級):7.5、インチング容量:4(インチング率50%、寿命10万回)(AC-4)三相かご形モータ(AC-3級):15
50,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする