日立産機システム
経済形補助継電器 HCシリーズ
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)
コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27
最小適合負荷
DC24V 10mA
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
50万回(AC-15級、DC-13級)
取付け方法
ねじ、DINレール
端子カバー
付(フィンガープロテクト構造)
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
操作コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86385164
XC4M 4a AC100V
4a
AC100
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385173
XC4M 4a AC200V
4a
AC200
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385189
XC4M 3a1b AC100V
3a1b
AC100
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385198
XC4M 3a1b AC200V
3a1b
AC200
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86385207
XC4M 2a2b AC100V
2a2b
AC100
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
86385216
XC4M 2a2b AC200V
2a2b
AC200
¥
4,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください