曜日別特売

標準形サーマルリレー HCシリーズ

標準形サーマルリレー HCシリーズ - 日立産機システム

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

ヒートエレメント数3適合【電磁接触器】HC55取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)フレーム63端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mA端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3定格通電電流(A)5内容量1台
注意
※サーマルリレー TRC63-2E は電磁接触器との組み合わせ用のため、単体で盤面に取付けることができません。サーマルリレーを単体で盤面に取り付ける場合は、別売りの単独設置ユニット(UZ-63)を組み合わせてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サーマルリレー整定範囲(A)
適合モータ容量(200~220V)(kW)
適合モータ容量(400~440V)(kW)
ヒートエレメント数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86387079TRC63-2E 30A24~36三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):153
17,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86387088TRC63-2E 34A28~40-三相かご形モータ(AC-3級):18.53
17,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86387097TRC63-2E 42A34~50三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):223
17,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86387106TRC63-2E 55A45~65--3
17,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする