AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐熱ケーブルグランド(A型/G(PF)ネジ) SHシリーズ
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン
防水保護等級
IP68/5気圧
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43763686
FGA13-05GN-SH
13.5~13.9
-40~150(瞬時/1分:180℃)
9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763695
FGA13-08GN-SH
13.5~13.9
-40~150(瞬時/1分:180℃)
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43763704
FGA17-06GN-SH
17.0~17.4
-40~150(瞬時/1分:180℃)
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763713
FGA17-10GN-SH
17.0~17.4
-40~150(瞬時/1分:180℃)
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
62日以内出荷
返品不可
43763729
FGA21M-08GN-SH
21.4~21.9
-40~150(瞬時/1分:180℃)
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763738
FGA21L-10GN-SH
21.4~21.9
-40~150(瞬時/1分:180℃)
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763747
FGA21M-11GN-SH
21.4~21.9
-40~150(瞬時/1分:180℃)
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763756
FGA21L-14GN-SH
21.4~21.9
-40~150(瞬時/1分:180℃)
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763765
FGA26-16GN-SH
26.9~27.4
-40~150(瞬時/1分:180℃)
12.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763774
FGA26-18GN-SH
26.9~27.4
-40~150(瞬時/1分:180℃)
12.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43763783
FGA33-22GN-SH
33.8 ~34.4
-40~150(瞬時/1分:180)
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763799
FGA33-25GN-SH
33.8 ~34.4
-40~150(瞬時/1分:180)
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください