曜日別特売

天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ

天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ - ナカ工業
(3件のレビュー)

額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。
鍵付きタイプも用意しております。

用途室内用天井点検口取付金具吊り金具内容量1台
注意
※鍵付きタイプには天井材の切り欠きが必要となります。
※標準仕様ホワイトの係止金具はホワイト色にはなりません。
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格寸法(mm)
材質
仕上
寸法(mm)
天井施工開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59769727HHSD303ホワイト303×303外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)(外枠、内枠)アルマイト処理ホワイト(内枠仕上材A、内枠下地材B)264×264、264×264305×305
10,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
86401569HHSD-3060303×606外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理シルバー内枠仕上材/264×567、内枠下地材/264×567305×608
9,900
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59769736HHSD454ホワイト454×454外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)(外枠、内枠)アルマイト処理ホワイト(内枠仕上材A、内枠下地材B)415×415、415×415456×456
10,800
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
86401578HHSD-K3060303×606外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理シルバー内枠仕上材/264×567、内枠下地材/264×567305×608
13,200
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59769745HHSD606ホワイト606×606外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)(外枠、内枠)アルマイト処理ホワイト(内枠仕上材A、内枠下地材B)567×567、567×567608×608
14,300
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
86401587HHSD3060W303×606外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理ホワイト(電着塗装)内枠仕上材/264×567、内枠下地材/264×567305×608
12,300
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401596HHSD-K303W303×303外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理ホワイト(電着塗装)内枠仕上材/264×264、内枠下地材/262×262305×305
17,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59769754HHSD-K606606×606外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)(外枠、内枠)アルマイト処理シルバー(内枠仕上材A、内枠下地材B)567×567、567×567608×608
14,600
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
86401605HHSD-K3060W303×606外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理ホワイト(電着塗装)内枠仕上材/264×567、内枠下地材/264×567305×608
20,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401614HHSD-K454W454×454外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理ホワイト(電着塗装)内枠仕上材/415×415、内枠下地材/415×415456×456
19,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401623HHSD-K606W606×606外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理ホワイト(電着塗装)内枠仕上材/567×567、内枠下地材/567×567608×608
21,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40984623HHSD-303303×303外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理-内枠仕上材/264×264
内枠下地材/264×264
305×305
8,700
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
40984632HHSD-454454×454外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理-内枠仕上材/415×415
内枠下地材/415×415
456×456
9,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
40984641HHSD-606606×606外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理-内枠仕上材/567×567
内枠下地材/567×567
608×608
11,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
50316052HHSD-K303303×303外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理-内枠仕上材/264×264
内枠下地材/264×264
305×305
11,900
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
40984657HHSD-K454454×454外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)外枠・内枠/アルマイト処理-内枠仕上材/415×415
内枠下地材/415×415
456×456
12,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40984632
2016-06-17
用途: 天井点検口設置
有限会社中国建物管理サービス業

ダンボール等で切込型があれば楽

対象商品 : 40984657
2015-11-18
用途: 天井点検口部品として使用

店舗の天井点検口として使用しています。問題ありません。注文して翌日に届きました。スピーディでよかったです。

対象商品 : 40984641
2015-07-27
用途: 点検口の交換
有限会社アネックス

600角だったのでくたくたかと思いきや、結構しっかいりしていました。価格が高めかなと思いましたが作りはしっかりしていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする