ナカ工業
天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。
木枠にも取り付け可能です。
用途
室内用天井点検口
取付金具
吊り金具
内容量
1台
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。
全16種類を絞り込む
規格寸法(mm)
303×303
303×606
454×454
606×606
色
シルバー
ホワイト
ホワイト(電着塗装)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格寸法(mm)
材質
仕上
色
寸法(mm)
天井施工開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59769858
HHSEⅡ303
303×303
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
(外枠、内枠)アルマイト処理
シルバー
(内枠仕上材A、内枠下地材B)264×264、264×264
305×305
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86401639
HHSEⅡ-3060
303×606
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
外枠・内枠/アルマイト処理
シルバー
内枠仕上材/264×567、内枠下地材/264×567
305×608
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59769867
HHSEⅡ454
454×454
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
(外枠、内枠)アルマイト処理
シルバー
(内枠仕上材A、内枠下地材B)415×415、415×415
456×456
¥
8,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86401648
HHSEⅡ-K3060
303×606
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
外枠・内枠/アルマイト処理
シルバー
内枠仕上材/264×567、内枠下地材/264×567
305×608
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59769876
HHSEⅡ606
606×606
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
(外枠、内枠)アルマイト処理
シルバー
(内枠仕上材A、内枠下地材B)567×567、567×567
608×608
¥
11,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86401657
HHSEⅡ3060W
303×606
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
外枠・内枠/アルマイト処理
ホワイト(電着塗装)
内枠仕上材/264×567、内枠下地材/264×567
305×608
¥
11,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59769885
HHSEⅡ303ホワイト
303×303
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
(外枠、内枠)アルマイト処理
ホワイト
(内枠仕上材A、内枠下地材B)264×264、264×264
305×305
¥
9,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86401666
HHSEⅡ-K303W
303×303
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
外枠・内枠/アルマイト処理
ホワイト(電着塗装)
内枠仕上材/264×264、内枠下地材/262×262
305×305
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59769894
HHSEⅡ454ホワイト
454×454
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
(外枠、内枠)アルマイト処理
ホワイト
(内枠仕上材A、内枠下地材B)415×415、415×415
456×456
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86401675
HHSEⅡ-K3060W
303×606
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
外枠・内枠/アルマイト処理
ホワイト(電着塗装)
内枠仕上材/264×567、内枠下地材/264×567
305×608
¥
19,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59769903
HHSEⅡ606ホワイト
606×606
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
(外枠、内枠)アルマイト処理
ホワイト
(内枠仕上材A、内枠下地材B)567×567、567×567
608×608
¥
13,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86401684
HHSEⅡ-K454W
454×454
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
外枠・内枠/アルマイト処理
ホワイト(電着塗装)
内枠仕上材/415×415、内枠下地材/415×415
456×456
¥
19,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59769912
HHSEⅡ-K303
303×303
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
(外枠、内枠)アルマイト処理
シルバー
(内枠仕上材A、内枠下地材B)264×264、264×264
305×305
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86401693
HHSEⅡ-K606W
606×606
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
外枠・内枠/アルマイト処理
ホワイト(電着塗装)
内枠仕上材/567×567、内枠下地材/567×567
608×608
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59769928
HHSEⅡ-K454
454×454
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
(外枠、内枠)アルマイト処理
シルバー
(内枠仕上材A、内枠下地材B)415×415、415×415
456×456
¥
11,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59769937
HHSEⅡ-K606
606×606
外枠、内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
(外枠、内枠)アルマイト処理
シルバー
(内枠仕上材A、内枠下地材B)567×567、567×567
608×608
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください