曜日別特売

天井点検口 ハイハッチGMⅡ

天井点検口 ハイハッチGMⅡ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡ - ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡ - ナカ工業

ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。
外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。
木枠にも取付が可能です。

用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具内容量1台
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。
全7種類を絞り込む
規格寸法(mm)
寸法(mm)
天井施工開口寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
規格寸法(mm)
寸法(mm)
天井施工開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86401709HHGMⅡ-3060303×606シルバー内枠仕上材/281×584、内枠下地材/264×567304×607
12,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401718HHGMⅡ-K3060303×606シルバー内枠仕上材/281×584、内枠下地材/264×567304×607
16,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401727HHGMⅡ-3060W303×606ホワイト(電着塗装)内枠仕上材/281×584、内枠下地材/264×567304×607
15,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401736HHGMⅡ-K303W303×303ホワイト(電着塗装)内枠仕上材/281×281、内枠下地材/264×280304×304
19,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401745HHGMⅡ-K3060W303×606ホワイト(電着塗装)内枠仕上材/281×584、内枠下地材/264×567304×607
21,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401754HHGMⅡ-K454W454×454ホワイト(電着塗装)内枠仕上材/432×432、内枠下地材/415×415455×455
21,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86401763HHGMⅡ-K606W606×606ホワイト(電着塗装)内枠仕上材/584×584、内枠下地材/567×567607×607
24,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする