曜日別特売

ウォールハッチWHA

ウォールハッチWHA - ナカ工業ウォールハッチWHA - ナカ工業ウォールハッチWHA - ナカ工業
用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑内容量1台
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。
全10種類を絞り込む
規格寸法(mm)
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
規格寸法(mm)
寸法(mm)
壁施工開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86402025WHA-300シルバー300×300内枠仕上材:264×264305×305
14,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402034WHA-450シルバー450×450内枠仕上材:415×415456×456
16,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402043WHA-600シルバー600×600内枠仕上材:565×565608×608
26,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402059WHA-300KNシルバー300×300内枠仕上材:264×264305×305
13,600
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402068WHA-450KNシルバー450×450内枠仕上材:415×415456×456
14,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402077WHA-300Wホワイト(電着塗装)300×300内枠仕上材:264×264305×305
16,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402086WHA-450Wホワイト(電着塗装)450×450内枠仕上材:415×415456×456
18,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402095WHA-600Wホワイト(電着塗装)600×600内枠仕上材:565×565608×608
27,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402104WHA-300WKNホワイト(電着塗装)300×300内枠仕上材:264×264305×305
13,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402113WHA-450WKNホワイト(電着塗装)450×450内枠仕上材:415×415456×456
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする