曜日別特売

床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ AGSタイプ

床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ AGSタイプ - ナカ工業
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取手回転式仕様磁器タイル仕上用内容量1台
取扱説明書:(0.18MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86402287NHEⅡ-300AGS273×273外枠寸法/300×300、内ふた寸法/287×287
19,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402296NHEⅡ-450AGS-外枠寸法/450×450、内ふた寸法/437×437
30,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402305NHEⅡ-600AGS-外枠寸法/600×600、内ふた寸法/587×587
36,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする