ナカ工業
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGIタイプ
用途
室内用床点検口
取手
インサート式 治具
仕様
磁器タイル仕上用
内容量
1台
取扱説明書:
(0.32MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86402393
NHF-450SGI
414×414
外枠寸法/450×450、内ふた寸法/437×437
¥
74,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402409
NHF-600SGI
564×564
外枠寸法/600×600、内ふた寸法/587×587
¥
91,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください