ナカ工業
床点検口ニューハッチ NHBBS 磁器タイル用
用途
室内・室外用床点検口
材質
外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ
取手
専用ハンドル持ち上げ式
付属品
六角棒スパナ
仕様
磁器タイル用
内容量
1台
取扱説明書:
(0.7MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86402418
NHBBS-450G
404×404
外枠寸法/450×450、内ふた寸法/428×428
¥
80,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402427
NHBBS-600G
554×554
外枠寸法/600×600、内ふた寸法/578×578
¥
87,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください