床点検口ニューハッチ NHBBS Pタイル用

床点検口ニューハッチ NHBBS Pタイル用 - ナカ工業
用途室内・室外用床点検口材質外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ取手専用ハンドル持ち上げ式付属品六角棒スパナ仕様Pタイル用内容量1台
取扱説明書:(0.81MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86402436NHBBS-450P404×404外枠寸法/450×450、内ふた寸法/428×428
94,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86402445NHBBS-600P554×554外枠寸法/600×600、内ふた寸法/578×578
101,600
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする