モノタロウ

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き - モノタロウタッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き - モノタロウタッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き - モノタロウタッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き - モノタロウタッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き - モノタロウ

タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。
ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。
ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。
タッチペン専用のホルダー付き。

色(本体)ブラック対応タッチパネル方式ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式先端径(Φmm)ペン先:2 ペン尻:6.8商品タイプ本体付属品タッチペン用ホルダー材質(本体)アルミ質量(g)15対応機種各種スマートフォン・タブレット・カーナビ長さL×直径(mm×Φmm)140×10内容量1本
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86402479-
1
649
アウトレット
714(税込)
3以上
699
アウトレット
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り988点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き 】静電式の一方、感圧式の他方、のタッチ方式ダブル .
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする