三和
【名入れ】不織布手提げバッグ
大きな名入れスペースで、宣伝効果抜群!
材質
不織布70g/m
2
寸法(mm)
380×350
持ち手寸法(mm)
25×530
名入れサイズ(mm)
250×200 ※端から30mm、下から30mm、口から80mmは印刷できません。
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(100個)
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「オプション設指定の情報を入力してください。
2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86402488
SW3835-1
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402497
SW3835-2
アイボリー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402506
SW3835-3
ライトピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402515
SW3835-4
ライトブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402524
SW3835-5
ライトパープル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402533
SW3835-6
アクアマリン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402549
SW3835-7
パステルグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402558
SW3835-8
マスタード
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402567
SW3835-9
アプリコット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402576
SW3835-10
ローズピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402585
SW3835-11
ラベンダー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402594
SW3835-12
アッシュブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402603
SW3835-13
タ-コイズブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402619
SW3835-14
ハーブ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402628
SW3835-15
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402637
SW3835-16
ライトグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402646
SW3835-17
レモン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402655
SW3835-18
パステルオレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402664
SW3835-19
ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402673
SW3835-20
スカイブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402689
SW3835-21
グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402698
SW3835-22
ライム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402707
SW3835-23
パープル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402716
SW3835-24
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402725
SW3835-25
オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402734
SW3835-26
スカーレット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402743
SW3835-27
イタリアンレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402759
SW3835-28
レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402768
SW3835-29
ホットピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402777
SW3835-30
パステルブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402786
SW3835-31
ロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402795
SW3835-32
イエローグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402804
SW3835-33
バイオレット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402813
SW3835-34
ダークブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402829
SW3835-35
ワインレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402838
SW3835-36
チョコレート
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402847
SW3835-37
ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402856
SW3835-38
ダークグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402865
SW3835-39
ダークグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86402874
SW3835-40
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください