GAONA(ガオナ)
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途
TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色
ホワイト
取付ねじ
混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86412105
GA-FK120
1.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86412114
GA-FK121
1.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
86412123
GA-FK122
2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください