曜日別特売

これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86412175GA-FK1271.3
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
86412184GA-FK1281.45
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
86412193GA-FK1291.6
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412209GA-FK1301.8
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
86412218GA-FK1312
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
86412227GA-FK1322.5
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86412193
2026-01-31
用途: 浴室のシャワー
金融・保険業

1ヶ月で壊れました。
ヘッド取付部の金具との接着部が半分くらい外れて水漏れ。外れた所を見ると、凄く浅くてこれでは直ぐ外れるなという仕様でした。
アロンアルファで接着し直して1ヶ月くらいは何とか保ちましたが、また同じ水漏れを起こし、KVKの正規品を買う事にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする