曜日別特売

キッチンワゴン

キッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンワゴン - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ツヤのないマットな質感の、シンプルなキャスター付きワゴン。
キャスターも本体も、はめ込むだけで組み立てに工具は不要。
モノがこぼれにくくしまいやすい、囲いのついたカゴ式の棚。

用途サイドワゴン・ラックとして、キッチンやお部屋の収納に材質スチール(粉体塗装)高さ(cm)21(棚板間)寸法(cm)9(下部隙間)、68.5/42/15(床から各段カゴの淵上まで)耐荷重(kg)1段あたり7、全体21キャスター4個(うちストッパー付き2個)組立時間約10-20分ホワイト内容量1台
取扱説明書:(0.71MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86405753LBW-3(MWH)26×43.5×74.5324.5×38×5(カゴ)
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月8日
86405769LBW-3S(MWH)18.5×43.5×74.52.516.5×38×5(カゴ)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86405769
2022-12-08
用途: キッチン
サービス業

キッチンで野菜や果物ストッカーとして使います。組み立て簡単でしたが、キャスター取り付けは強い力で押さないと入りません。
しっかりした作りで嬉しいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする