YAMAZEN(山善)
サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き
キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。
棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。
キャスター4個(うちストッパー付2個)。
用途
キッチンワゴン・デスクサイドワゴン・作業ワゴン・スチールワゴン・収納ワゴンとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
30×56(ハンドル除50)×70
質量(kg)
7.7
材質
フレーム:スチール(粉黛塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×44×56(収納部)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×500
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
240×440
耐荷重(kg)
天板20、棚板15、全体50
キャスター
4個(うちストッパー付き2個)
組立時間
約30-40分
内容量
1台
取扱説明書:
(0.73MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86405823
MMG-7030C(AIV/SWH)
Aアイボリー(木目調)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください