曜日別特売

サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き

サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)

キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。
棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。
キャスター4個(うちストッパー付2個)。

用途キッチンワゴン・デスクサイドワゴン・作業ワゴン・スチールワゴン・収納ワゴンとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×56(ハンドル除50)×85質量(kg)8.8材質フレーム:スチール(粉黛塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×45.5×71(収納部)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)240×455寸法(幅W×奥行D)(cm)12×45.5(ハーフ棚)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500耐荷重(kg)天板20、棚板15、ハーフ棚8、全体50キャスター4個(うちストッパー付き2個)組立時間約30-40分内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86405839MMG-8530C(ABR/SBK)Aブラウン(木目調)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
86405848MMG-8530C(AIV/SWH)Aアイボリー(木目調)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
86405857MMG-8530C(WH/SWH)新ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする