曜日別特売

ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU

ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU - YAMAZEN(山善)ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU - YAMAZEN(山善)ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU - YAMAZEN(山善)ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU - YAMAZEN(山善)ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU - YAMAZEN(山善)ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU - YAMAZEN(山善)ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU - YAMAZEN(山善)ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU - YAMAZEN(山善)

工具不要で簡単取り付け
ウルトラファインバブル機能搭載のシャワーヘッド
見た目に美しいクロムメッキコーティング
手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付
散水板穴数239個で浴び心地抜群
節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能
各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き

用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ウルトラファインバブルシャワーヘッド。止水機能 軽量 工具不要 簡単取付 バス用品 日本製流量(L/min)8~12(適合)止水スイッチ正面スイッチ水流切替×内容量1個
注意
※バランス釜にはご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86406164YA-NBS5本体:ABS樹脂・POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304202幅6.3×奥行7×高さ23.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
29124526PPSH-ANB10R本体:ABS樹脂・POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304202幅6.3×奥行7×高さ23.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
55108000YA-NBS5+YA-HS16本体:ABS樹脂・POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304、ホースインナー:PVC、ホースアウター:SUS202、ホース接続部:真鍮シャワーヘッド:202、ホース:253シャワーヘッド:6.3×7×23.5、ホース:幅2.6×長さ160
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする