曜日別特売

ロビーチェア

ロビーチェア - YAMAZEN(山善)ロビーチェア - YAMAZEN(山善)ロビーチェア - YAMAZEN(山善)ロビーチェア - YAMAZEN(山善)ロビーチェア - YAMAZEN(山善)ロビーチェア - YAMAZEN(山善)ロビーチェア - YAMAZEN(山善)ロビーチェア - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

デザインシンプルなロビーチェア。
オフィス利用にも最適。
届いたら脚を取り付けるだけの簡単組立。

用途ソファ・ベンチ・椅子として、会社やオフィスのロビー・病院や診療所の待合室・受付などに最適材質構造部材:天然木・金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:Sバネ・ウレタンフォーム肘掛なし素材合成皮革内容量1台
取扱説明書:(3.69MB)
全18種類を絞り込む
背もたれ
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86406365ALB-600B(BE)ベージュ--9.5あり
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86406374ALB-1500(BE)ベージュ--13なし
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86406399ALB-1500B(BE)ベージュ--17あり
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月20日
14974805ALB-600(YE)イエロー--12なし
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
14974814ALB-600(BR)ブラウン--12なし
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
14974830ALB-600B(YE)イエロー--9.5あり
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974839ALB-600B(BR)ブラウン--9.5あり
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974848ALB-1500(YE)イエロー--17なし
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974857ALB-1500(BR)ブラウン--17なし
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月17日
14974866ALB-1500B(YE)イエロー--13あり
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974875ALB-1500B(BR)ブラウン--13あり
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974909ALB-1800B(YE)イエロー--21あり
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974884ALB-1800(YE)イエロー--16.5なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
14974900ALB-1800(BR)ブラウン--16.5なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
86406383ALB-1800(BE)ベージュ--16.5なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86406408ALB-1800B(BE)ベージュ4101800×570×68021あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86406417ALB-600(BE)ベージュ410600×400×41012なし
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
14974918ALB-1800B(BR)ブラウン4101800×570×68021あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14974884ALB-1800(YE)25534146FBS-120(IV)PALB-1800(YE) 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 25534146収納スツール 収納ボックスYAMAZEN(山善)1台
15,980
税込17,578
幅120、収納ボックスタイプ
14974900ALB-1800(BR)75339024FAS-130(IV)ALB-1800(BR) ダブルソファ YAMAZEN(山善) 75339024ダブルソファYAMAZEN(山善)1台
26,980
税込29,678
背付きのソファ、色、仕様違いの商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14974848
2025-10-23
用途: 待ち合い
髪ちゃんサービス業

とても可愛く座り心地も最高です^ ^
大変満足しております、
もし待ち合いソファーを探しているのであればオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする