取っ手付き 2段踏み台

取っ手付き 2段踏み台 - YAMAZEN(山善)取っ手付き 2段踏み台 - YAMAZEN(山善)取っ手付き 2段踏み台 - YAMAZEN(山善)取っ手付き 2段踏み台 - YAMAZEN(山善)取っ手付き 2段踏み台 - YAMAZEN(山善)

縁側、ベランダ、玄関等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた木目調取っ手付き2段踏み台。
ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。
アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
軽量なので設置場所の移動もラクラク。
取っ手は左右どちらでも取付け可能。
脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)になっています。
使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。

用途腰やヒザが痛い方の負担軽減に、ご年配の方や小さなお子様などにも最大使用荷重(kg)約80踏ざん踏面幅(mm)265材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ(ポリエステル塗装)ダークブラウン段数2段耐荷重(kg)約80高さ(cm)【ステップ】約16.5(1段目)/約32(2段目)組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)64.6(取っ手を含む81)×51×118内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86406663PYM-8002H(DBR)0.329
オープン
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする