曜日別特売

連結キャリー平台車

連結キャリー平台車 - 伸晃連結キャリー平台車 - 伸晃連結キャリー平台車 - 伸晃連結キャリー平台車 - 伸晃連結キャリー平台車 - 伸晃連結キャリー平台車 - 伸晃連結キャリー平台車 - 伸晃連結キャリー平台車 - 伸晃

縦にも横にも連結できるため、用途に合わせて様々な使い方が可能。荷物をラクに移動させることができるため、掃除の時にも便利。
持ち運びも片手でラクラク(縦横どちらでも持てます)。使わない時は重ねて収納できます。

用途平台車・キャリーとして、重い荷物を運ぶ際や・引っ越し・押入れ収納などに材質本体:PP、キャスター:PP/PU本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.4×31.4×6.5 (1台あたり)内容量1セット(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
床面高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86407686RC-W2T60464×31431465464ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする