コンパクトズーム双眼鏡

コンパクトズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)コンパクトズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)コンパクトズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)コンパクトズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)コンパクトズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)コンパクトズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

ズームレバーを動かして18倍~100倍の間で無段階で倍率変更が可能。
付属の三脚ホルダーを使って市販の三脚に取り付け可能(高倍率での観測時は三脚の使用をおすすめします)。
コンパクトながら高倍率なのでコンサートやフェスにオススメです。

用途スポーツ観戦、アウトドア、登山、天体観測、野鳥観察、コンサート、観劇、フェスなどに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.6×6×12.2質量(g)350材質ABS樹脂セット内容本体、ケース、ストラップ、専用三脚ホルダー、レンズクロス倍率(倍)18~100対物レンズ有効径(mm)28シルバー仕様【実視界】2.3°内容量1個
注意
※高倍率になるほど像は暗くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86407844VT-8100
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする