LEDライト付き 長傘 8本骨 アンブレランタン

LEDライト付き 長傘 8本骨 アンブレランタン - mabu(マブ)LEDライト付き 長傘 8本骨 アンブレランタン - mabu(マブ)LEDライト付き 長傘 8本骨 アンブレランタン - mabu(マブ)LEDライト付き 長傘 8本骨 アンブレランタン - mabu(マブ)LEDライト付き 長傘 8本骨 アンブレランタン - mabu(マブ)LEDライト付き 長傘 8本骨 アンブレランタン - mabu(マブ)LEDライト付き 長傘 8本骨 アンブレランタン - mabu(マブ)LEDライト付き 長傘 8本骨 アンブレランタン - mabu(マブ)

雨の夜道も安心!LEDライト付き傘。
傘を開いた状態でライトのON/OFFができるため、必要な時だけライトを使うことが可能。
自ら光ることで周囲からの視認性アップ。
風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用。
単4電池×3本使用(電池別売)。

用途夜道の防犯、安全対策に材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂質量(g)約480タイプ長傘電源単4電池×3本直径(Φcm)102骨数(本)8内容量1本
注意
※生地により外側への光の透過は異なります。
※当製品は周囲が暗い中での歩行をサポートするものであり、安全を保証するものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
親骨長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86408447SMV-41551カーマイン60
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
86408456SMV-41552ウォーター60
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
86408465SMV-41553ライトグレー60
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
86408474SMV-41554ミッドナイトブルー60
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする