曜日別特売

ペットカート

ペットカート - ファンタジーワールド

バッグは取り外し可能。リュックやキャリーバッグとしても使用可能なペットカート。
ハンドルを傾斜してもバッグは垂直のままなのでペットへのストレスを軽減。
360度回転する後輪でスムーズな運転。バッグ前面に収納ポケット付き。
メッシュ窓からペットの姿が良く見え、通気性も抜群。
飛出し防止リード付き。洗濯可能なソフトパッド内蔵。
ワンタッチで折りたためてコンパクトに収納可能。

用途ペットのキャリーケース・カート・バギーとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×28×32(バッグ)、約53×34×99(使用時)材質カート:スチール・プラスチック、バッグ:スチール・ポリエステル・ナイロン適応体重(kg)約8まで内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86409829SH-217DRドライローズ
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
86409838SH-217BKブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
86409847SH-217DMデニム
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
86409856SH-217MTCウッドランド(迷彩)
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする