阿部商会
抗菌クリーンセット4(マット・ハンドル・シート・シフト) 各100枚入り
人気のクリーンセットに抗菌加工済みバージョンが登場!
抗菌フロア保護マット、抗菌ハンドルカバー、抗菌シートカバー、抗菌シフトカバーの車両保護必須アイテム4種を一箱にまとめたお手軽セットです。
セット内容
抗菌フロア保護マット、抗菌ハンドルカバー、抗菌シートカバー、抗菌シフトカバー
寸法(mm)
抗菌フロア保護マット:530×420、抗菌ハンドルカバー:100×600、Φ380、抗菌シートカバー:1480×800、抗菌シフトカバー:170×125
内容量
1箱(100組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86415045
CK-030
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください