阿部商会
抗菌クリーンセット2(ハンドル・シフト) 各50枚入り
お客様のご要望で誕生しました!
お客様が手で触れる部分を清潔に保つアイテム2種を一箱にまとめた、お買い求めやすい抗菌ハンドルカバー&抗菌シフトカバーのセットです。
セット内容
抗菌ハンドルカバー、抗菌シフトカバー
厚さ(mm)
ハンドルカバー厚さ 0.035 シフトカバー厚さ 0.04
寸法(mm)
抗菌ハンドルカバー:100×600、Φ380、抗菌シフトカバー:170×125
内容量
1箱(50組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86415054
CK-031
オープン
¥
4,598
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
残り11点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください