Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)

Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール) - アサヒペンNuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール) - アサヒペンNuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール) - アサヒペンNuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール) - アサヒペンNuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール) - アサヒペンNuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール) - アサヒペンNuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール) - アサヒペンNuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール) - アサヒペン
(2件のレビュー)

手で塗れて、簡単にしっくい風の質感や風合いを出すことができます。マスマチックローラーや左官ゴテでの塗装も可能。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長時間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。「アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー」各色を混ぜ合わせることで様々な色調に仕上がります。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい。)

用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など。主な用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁などホワイト成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水乾燥時間(時間)夏季:約3/冬期:約6塗り重ね可能時間(時間)夏季:4以上/冬期:8以上標準塗り面積(1回塗り)(m2)2L:4.4(タタミ約3枚)/5L:11(タタミ約7枚)危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86415867-1本(2L)
5,180
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
86415876-1本(5L)
10,080
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 汚れた漆喰壁(室内)のタッチアップ、塗装
その他業種

蓋が非常に開け閉めしにくかったのですが、漆喰の状態を保つにはやむを得ないのかもしれません。もう少し開閉が楽な容器だと良いと思います。製品にはおおむね満足しています。これまで使った漆喰商品より発色が美しく、塗りやすいです。「手でも塗れる」ということはプロ向けというよりは一般ユーザー向けの商品かと思いますので、今回2Lを購入しましたが、1Lサイズもあると扱いやすくて良いと思います。

対象商品 : 86415876
2023-05-01
用途: 壁塗り
製造業

思ったより簡単に壁塗りできます。なんでも自分でやるのが好きな人間には向いている材料です。プロの塗装職人に頼まなくても自分で出来ます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする