曜日別特売

水性多用途ペイント マットカラー

水性多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性多用途ペイント マットカラー - アサヒペン水性多用途ペイント マットカラー - アサヒペン

落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)に混ぜることでお好みの色調に仕上げることが可能です。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい)水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。

用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品。屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。室内カベ。(カベ紙・ビニールカベ紙)発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(他のプラスチック面には適しません)主な用途木部・鉄部・コンクリート・カベ紙など使用場所屋内/屋外容量(mL)55危険物の類別非危険物つやツヤ消し内容量1本(55mL)
注意
※化粧合板、床面、テーブルの天面、絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86415885-スノーホワイト
580
399
439(税込)
翌々日出荷
86415894-アイボリーホワイト
580
399
439(税込)
3日以内出荷
86415903-ジェットブラック
580
399
439(税込)
3日以内出荷
86415919-アッシュグレー
580
399
439(税込)
3日以内出荷
86415928-カーディナルレッド
580
399
439(税込)
3日以内出荷
86415937-アンティークグレー
580
399
439(税込)
6日以内出荷
86415946-ピーコックブルー
580
399
439(税込)
3日以内出荷
86415955-サンライトイエロー
580
399
439(税込)
3日以内出荷
86415964-オリーブグリーン
580
399
439(税込)
3日以内出荷
86415973-ビリヤードグリーン
580
399
439(税込)
3日以内出荷
86415989-ショコラ
580
399
439(税込)
3日以内出荷
86415998-カフェオレ
580
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする