トヨチュー
お酢でできた野菜の病害虫スプレー 900ml
無農薬栽培に最適。お酢の力で野菜につく病気や害虫を予防します。収穫前日まで使用できます。
用途
野菜につく病気や害虫の予防に。
寸法(mm)
100×85×240
質量(kg)
1
容量(mL)
900
原材料
食酢
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86416007
#422000
¥
1,200
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください